ランタンライト2WAYスタイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55130034 品番HAC4060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ランタンと懐中電灯を備えた2WAYランタンライトです。USB充電式で何度も繰り返して使用できます。コンパクトサイズで携帯性が抜群です。付属のシェードを付けるとランタンの雰囲気がさらにUPします。非常時に使えるSOSモールス信号(ライト点滅機能)モードを搭載した、機能性の高いライトです。

用途携帯用ランタンに。非常時に使うライトに。 仕様シェード装着時サイズ(mm):約直径110×高さ130 セット内容取扱説明書、シェード×1個、充電用USBケーブル×1本 ベージュ 電源USB充電 DC5V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約45×130 充電時間(分)約100 明るさ(Lm)(懐中電灯)約85(ランタン強)約80(ランタン中)70(ランタン弱)60 連続点灯時間(時間)(懐中電灯)約5(ランタン強)約3(ランタン中)4(ランタン弱)5(ライト点滅)約4
注意
※充電中は、本体やケーブルを濡らさないようにしてください。 水濡れにより故障の原因になることがあります。落下や強い衝撃を与えないようにしてください。 破損や故障の原因になることがあります。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。 誤飲やけがの原因になることがあります。シェードは、本体にしっかりと取り付けてください。 シェードが外れると、光が拡散しすぎて周囲を照らすことが難しくなります。ランタンの光は、直接目に向けないでください。 強い光が目に当たると、視力が低下する恐れがあります。本体を振り回したり、激しく振ったりしないでください。 故障の原因になることがあります。本体をレンズから遠ざけて使用してください。 レンズから離れすぎると、光が拡散しすぎて照射範囲が狭くなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする