モノフレックスポンプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55130976 品番 FG15-S7RC
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。
抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。
構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。
固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。
コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。

吸込口径RC1/2 全揚程(m)(高さ)4〜6 用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に 質量(kg)3 接続口径(inch)1/2 材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス) 構造(軸封)メカニカルシール 材質(インペラ)RC 最大自吸力(m)(高さ)4〜6
注意
※自吸高さは常温清水で1450min-1[r.p.m]運転開始初期の性能です。
※ポンプ単体です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55130976
2022-06-17
用途:
液体の輸送
製造業

他社製モノフレックスポンプのインペラーが破損の為にポンプ本体ごと交換。遜色なく稼働してくれています。インペラーの材質が選べば、更に良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする