曜日別特売
FG40-S7RC モノフレックスポンプ 日機装エイコー 55131003

モノフレックスポンプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
吸込口径RC1 1/2
内容量1台注文コード55131003品番FG40-S7RC
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。
抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。
構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。
固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。
コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。

用途
工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に
吸込口径RC1 1/2全揚程(m)(高さ)4~6質量(kg)7.5接続口径(inch)1 1/2材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)構造(軸封)メカニカルシール材質(インペラ)RC最大自吸力(m)(高さ)4~6
注意
※自吸高さは常温清水で1450min-1[r.p.m]運転開始初期の性能です。
※ポンプ単体です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55130976
2022-06-17
用途: 液体の輸送
製造業

他社製モノフレックスポンプのインペラーが破損の為にポンプ本体ごと交換。遜色なく稼働してくれています。インペラーの材質が選べば、更に良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする