KP50 バイプロプレート 明和製作所 55131448

バイプロプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55131448品番KP50
参考基準価格(税別)¥299,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。
吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。摩擦対策として振動板の後ろ側に補強を施しています。

機械本体質量(kg)50寸法(mm)(機体)A:長850、B:幅295、C:高820振動板(幅W×長さL)(mm)295×480走行速度(m/min)22~25振動数(Hz[v.p.m.])91.7[5500]起振力(kN[kgf])7.8[800]エンジン部最大出力スバルEH09-2F[2.1kW](2.8PS)回転数(min-1[r.p.m])低速1600~1800、高速3500~3600燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[1.5]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする