KP80 バイプロプレート 明和製作所 55131502

バイプロプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55131502 品番KP80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥296,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。
吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。

機械本体質量(kg)82 寸法(mm)(機体)A:長970、B:幅400、C:高850 振動板(幅W×長さL)(mm)400×585 走行速度(m/min)22〜25 振動数(Hz[v.p.m.])100[6000] 起振力(kN[kgf])13.5[1380] エンジン部最大出力スバルEX17D[4.2kW](5.7PS) 回転数(min-1[r.p.m])低速1400〜1500、高速3700〜3800 燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[3.6]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55131502 KP80 31991673 HP80 バイプロプレート 明和製作所 バイプロプレート 明和製作所 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする