※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

175/65R14 82T 【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  R380 WINRUN (ウインラン) 55131529 175/65R14 82T 【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  R380 WINRUN (ウインラン) 55131529

【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン) R380

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 55131529 品番 175/65R14 82T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【タイヤ性能】:
非対称トレッドUHP。
高度なシリコーン式。
主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。
ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R380 タイヤサイズ175/65R14 82T タイヤ幅(mm)175 リム径(inch)14 偏平率(%)65 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプコンパクトカー
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする