ダンパ ランマ(直結型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55131588 品番 RTX60D
参考基準価格(税別)¥462,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

エンジンを保護する大型のエンジンカバーを装備しています。
エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
防振性に優れた大型ハンドル防振ゴムを採用し振動軽減を実現しています。
エンジンを保護するための、エンジンガード、リコイルガードを装備しています。
大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。
打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。

打撃力(kN[kgf])29.4(平均) ストローク(mm)(打撃)40〜60 寸法(mm)(機体)A:長730、B:幅385、C:高1010、(打撃板)E:長330、F:幅270 回転数(min-1[r.p.m])低速1700〜1900、高速4000〜4100 エンジン部最大出力スバルEH09-2F[2.1kW](2.8PS) 燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5] 機械本体質量(kg)63 打撃数(Hz)10〜10.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする