明和製作所
明和製作所の 転圧機
明和製作所の エンジンランマー
ダンパ ランマ(直結型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
打撃力(kN[kgf])
34.6(平均)
注文コード
55131633
品番
RTX75DU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥509,000
この商品は
打撃力
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
打撃板にウレタン素材を使用。作業時の騒音を低減できます。
打撃力(kN[kgf])
34.6(平均)
ストローク(mm)
(打撃)40〜60
寸法(mm)
(機体)A:長730、B:幅430、C:高1055、(打撃板)E:長330、F:幅270
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速1500〜1700、高速3600〜3700
エンジン部最大出力
スバルEH12-2D[2.6kW](3.5PS)
燃料タンク容量(L)
自動車用無鉛ガソリン[2.5]
機械本体質量(kg)
77
打撃数(Hz)
10〜10.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません