RT-70R ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所 55131667

ダンパ ランマ(直結型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55131667 品番RT-70R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥448,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。
エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。

打撃力(kN[kgf])36.8(平均) ストローク(mm)(打撃)40〜60 寸法(mm)(機体)A:長660、B:幅430、C:高1110、(ハンドル高さ)D:930、(打撃板)E:長330、F:幅270 回転数(min-1[r.p.m])低速1500〜1700、高速3700〜3800 エンジン部最大出力スバルEH12-2D[2.6kW](3.5PS) 燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5] 機械本体質量(kg)70 打撃数(Hz)10〜10.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする