※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165/55R15 75V 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE LS2000 Hybrid U Goodyear 55131714 165/55R15 75V 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE LS2000 Hybrid U Goodyear 55131714

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS2000 Hybrid U

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード55131714 品番165/55R15 75V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【タイヤ性能】:
グッドイヤー独自の技術である、トウモロコシを原料とした素材(Bio-TRED)に加え、今回新たにロングライフを実現する(Value-TRED)を採用することにより、これからのクルマ社会が避けて通れない<環境>と<経済性>という問題を高い次元でバランスさせた新基盤技術タイヤ

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE LS2000 Hybrid U タイヤサイズ165/55R15 75V タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)15 偏平率(%)55 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ軽自動車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする