※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

195/80R15 107/105N 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear 55132055 195/80R15 107/105N 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear 55132055

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード55132055 品番195/80R15 107/105N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【タイヤ性能】:
商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。
さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ。

用途バン用サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO タイヤサイズ195/80R15 107/105N タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)80 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ商用車・バン
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする