アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】ドラッグスター250 : ビラーゴ250 ※アップハンドルモデル専用品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットサイズレバー:ロング注文コード55132606品番YA019-117-0501-06
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。
フォルダー位置を変更する場合がございます。

サイズレバー:ロングレバー色ブラック適合車種ドラッグスター250 : ビラーゴ250 ※アップハンドルモデル専用品つやつや有りアジャスター色チタンカラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする