寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41
質量(g)600(バッテリパック含む)
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1
仕様記録印字:プリント機能なし
電源ACアダプタZ1005:AC100〜240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10〜16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内)
表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)
入力方式絶縁入力
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
周波数特性DC〜50kHz(-3dB)
インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可
測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch
測定レンジ10mV〜50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100
サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時)
充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5〜30℃
時間軸レンジ[メモリ時]100μs〜5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2〜×10の3段、 圧縮:1/2〜1/1000の9段
最大入力電圧DC400V
外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力
言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語)
RoHS指令(10物質対応)対応
外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで
記録間隔[実効値時]1 ms〜1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する
最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
校正証明書一般校正