MR8870-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 55135185 MR8870-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 55135185 MR8870-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 55135185 MR8870-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 55135185

メモリハイコーダセット

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55135185 品番 MR8870-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥200,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41 質量(g)600(バッテリパック含む) 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 仕様記録印字:プリント機能なし セット内容メモリハイコーダMR8870×1台/接続コードL9790×2本/ワニ口クリップL9790-01(赤黒セット)×2個/グラバークリップ9790-02(赤黒セット)×2個/コンタクトピン9790-03(赤黒セット)×2個/バッテリパック9780×1個 電源ACアダプタZ1005:AC100〜240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10〜16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性DC〜50kHz(-3dB) インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ10mV〜50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5〜30℃ 時間軸レンジ[メモリ時]100μs〜5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2〜×10の3段、 圧縮:1/2〜1/1000の9段 最大入力電圧DC400V 言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔[実効値時]1 ms〜1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39447118
2020-04-29
用途:
ケーブルの劣化診断時の洩れ電流記録
その他業種

コンパクトなので、現場への持ち出しが手軽に出来て助かります。また、測定時の設定が保存できるので、手間が省けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする