温湿度センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55135212 品番Z2011(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
適合機種LR8514、LR8520 トラスコ品番775-7786 長さ(mm)1500 仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH) 適合本体LR8514、LR8520 長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度[温度]±0.5℃(10℃〜60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃〜10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃〜80℃)、[湿度]±3%rh(20℃〜30℃、20%rh〜90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする