データミニ温湿度ロガー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55135334 品番LR5001(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。

記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録 付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド トラスコ品番408-4195 質量(g)105 電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。 測定項目温度1ch、湿度1ch 測定精度温度/±0.5〜±2.0℃、湿度/±5%RH〜±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40〜85 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 湿度測定範囲(%)0〜100 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57 使用温湿度範囲-20〜70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴防塵 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 校正証明書一般校正
関連資料:(5.8MB)
注意
※測定データをPCで解析するには、別売りの通信アダプタ(LR5091)またはデータコレクタ(LR5092)が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37621954
2019-02-01
用途:
工場管理

工場の温湿度管理に使用比較的安価で有ったので購入問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする