電圧ロガー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲-50〜50mV 注文コード55135377 品番LR5041(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 質量(g)105 用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 トラスコ品番753-8693 測定範囲-50〜50mV 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目直流電圧1ch 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲-20〜70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度±0.5%rdg.±5dgt. メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔1〜30秒、1〜60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 校正証明書一般校正
注意
※測定データをPCで解析するには、別売りの通信アダプタ(LR5091)またはデータコレクタ(LR5092)が必用です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55135377 LR5041(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 50973493 LR8515(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) ワイヤレス電圧・温度ロガー HIOKI(日置電機) ワイヤレス電圧・温度ロガー HIOKI(日置電機) 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37622225
2018-05-04
用途:
装置の動作確認
製造業

期待以上に満足してます。動作電圧の広さにログの間隔と時間も適度によくできています。

対象商品:
37622225
2017-05-03
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社ソウトク 様

たいへん使いやすいので問題がありません。助かります。

対象商品:
37622225
2015-02-09
用途:
電界強度の状態記録

1秒毎の記録にすると、記録できる時間が約16時間と少し短いと思います。せめて2日間は記録できればいいのですが。記録時間を除けば、価格、使い勝手とも満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする