曜日別特売
PFK-001 ポイントフラッシュ キタムラ産業 55135736

 

PFK-001 ポイントフラッシュ キタムラ産業 55135736
PFK-001 ポイントフラッシュ キタムラ産業 55135736
PFK-001 ポイントフラッシュ キタムラ産業 55135736
PFK-001 ポイントフラッシュ キタムラ産業 55135736

ポイントフラッシュ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55135736品番PFK-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。

用途工事現場の注意喚起としてLED赤・3個ソーラーパネル種類単結晶電源ニッケル水素仕様無日照:約90時間、夜間自動点滅機能付点灯方式回転点滅寸法(mm)H47.5×Φ60スイッチON-OFF

商品説明動画

ポイントフラッシュ(PFK-001)
この動画は、28が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 夜間時の目印として
その他業種

商品価格も安く、小型で点滅時間も長く、満足する商品です。

2025-01-16
用途: 建設業

商品はコンパクトで大変いいですが、カラーコーンを重ねると取るときに引っ掛かり取りづらくなります。

2022-07-17
用途: 漁場の目印に使用
やまこ水産

海上の漁場の目印に使用しておりますが、以前は一般的な工事点滅灯を使用していました。台風や大荒れで波を被るとすぐ故障してましたが、こちらは作りが防水のようになっているため台風でもなんともないです。三つのLEDが点滅するタイプで、そんなには明るいとは言えませんが、三つのLEDうちどれか一つがこちらを向いていれば1キロ先くらいから確認ができて漁場に向かう事ができます。重宝しています。

対象商品 : 55135736
2020-06-06
用途: 海上の標識
隆盛丸

値段も安く小型なのに遠くからも良く見えて、今まで1台の故障もなく最高です。

対象商品 : 55135736
2020-02-24
用途: 水面の点滅標識
その他業種

・夜間自動点灯だが別にスイッチが付いているのがよい
・白光とかがあるといい
・点滅速度が今の倍ぐらいでもよい
・価格が1000円ぐらいになるともっとよい

対象商品 : 55135736
2020-07-11
用途: 夜間工事の保安施設
電気・ガス・熱供給・水道業

今までの夜間灯に比べ、コンパクト軽量で持運びが楽で良い商品。
しかし、購入後2ケ月たったが何個かは点灯しなくなった。
物によっては当たりはずれがあるのかもしれな。
金額がもう少し安ければもっといい。

対象商品 : 55135736
2020-05-09
用途: 夜間のマーカー
その他業種

仕様はオッケー。点滅速度も速く、全方向から視認できる。形状も平たいので場所によっては非常に設置しやすい。
しかし他の人も書いておられるが、故障しやすい様で複数個購入したがいずれも直ぐに動作しなくなり廃棄した。他のソーラー点滅灯(形は違う)も何種類も購入、使用しているが何年にも渡って完全放置で動作し続けている。

1が参考にしています
対象商品 : 55135736
2019-01-12
用途: 警戒区域のコーンの上部に装着
有限会社西日本PFE

コーンに装着したまま重ねられるのはありがたい、点滅も、大きいものに比べると若干視認性は劣るものの、許容範囲ではあります。
10月に二回に分けて合計6個を購入、内1個が12月後半で早くもスイッチが入らなくなり故障したもよう。特に雑に取り扱ったわけでもなく、きちんと陽光にあて充電しており、一回当たり4~5時間に使用を10回ほど、。収容時は暗い中で行うのでスイッチも切ってから収容しており、これでアウトオブオーダーになるのでは、価格から考えると割高になりました。(残り五個はまだ大丈夫ですが、先が心配です)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする