SS45 スリムビス クロメートメッキ シルバー 匠力 55137136

スリムビス クロメートメッキ シルバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1100本) 注文コード55137136 品番SS45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スリム形状が木割れを軽減、打ち込みもスムーズなスリムビス

ねじの呼びM3.3 材質 表面処理三価クロメート 寸法(mm)3.3×45 全長L(mm)45 頭径D(Φmm)6 ねじ長さS(mm)32 頭高さH(mm)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55137145
2018-09-25
用途:
家具の製造、取付
製造業

他社のスリムビスとも遜色なく、普通に使えました。
価格を考えたら、すごく得した感じです。
大量に使うので価格の違いはありがたいです。」

対象商品:
55137145
2018-08-19
用途:
フラッシュ家具の組み立て
製造業

スリムビスです
サイズも豊富にありコスパは抜群
買いに行く手間を考えたら
10%offの日にまとめ買いして置くのが一番です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする