10DRSQ-12 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 55137478 10DRSQ-12 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 55137478 10DRSQ-12 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 55137478

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55137478 品番 10DRSQ-12
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。
厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。

二面幅(mm)12 寸法D1(mm)24.3 寸法D2(mm)19 寸法T(mm)5.3 寸法d(mm)10 寸法H(mm)23.6 寸法L(mm)55 質量(g)48 アズワン品番65-1936-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする