T4MN50CH-QL プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 55137697 T4MN50CH-QL プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 55137697 T4MN50CH-QL プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 55137697 T4MN50CH-QL プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 55137697

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)10〜50 差込角(mm)12.7 注文コード55137697 品番T4MN50CH-QL
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトルク調整範囲・差込角・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。

セット内容校正証明書、ケース(※段ボールケース) 全長(mm)303 差込角(mm)12.7 寸法H(mm)30.1 寸法B(mm)27 寸法T(mm)13 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.5 適応ボルトサイズM10 負荷方向 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする