※表紙

はじめるはさみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55138878 品番SNX-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

はじめてはさみをもつお子さまに。
短い線を切る練習からはじめて、「切る」楽しさを味わいながら、手先の運動能力を高めていきます。
できたね!シール、がんばったね!賞状付き。

用途ドリルブック 判型B5判 ページ数64 適合年齢(歳)2〜4歳 本体寸法(cm)縦18.2×横25.7×厚さ0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする