EVOLUTION
EVOLUTIONの 切断
EVOLUTIONの 切断機用カッター(チップソー)
ツインカッター専用チップソー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55140374
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
チップソー径(Φmm)
125
刃数
32
穴径(Φmm)
(中穴)28
刃厚(mm)
1.7
用途
ツインカッター用チップソー
回転数(min
-1
[r.p.m])
3250