ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フィットかすがい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
規格
5×90
5×90
5×120
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
55140454
品番
00036146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5×90は認定金物ではありません。
材質
JIS G 3505 SWRM10または相当材
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格
5×90
太さ(mm)
4.5
幅L(mm)
90
足長H(mm)
40
仕様
認定表示:空白
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。