00036140 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140463

 

00036140 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140463
00036140 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140463
00036140 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140463
00036140 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140463
00036140 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140463

フィットかすがい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
規格5×120
内容量1箱(100本)注文コード55140463品番00036140
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5×90は認定金物ではありません。

材質JIS G 3505 SWRM10または相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格5×120太さ(mm)4.5幅L(mm)120足長H(mm)40仕様認定表示:Sマーク
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする