曜日別特売
10102688 ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140856

 

10102688 ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140856
10102688 ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140856
10102688 ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140856
10102688 ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140856

ステンレス 寸切ボルト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び径M6注文コード55140856品番10102688
参考基準価格(税別)¥788販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
用途
頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000材質SUS304相当材呼び径M6ピッチ(mm)1
注意
※本来の用途以外でのご使用はされないようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 臼の台の作成
建設業・工事業

餅を搗く臼の台が壊れたので作り直しました。
全部木で作るとほぞの部分が衝撃で痛むので、寸切りボルトで代用。
M10やM12の寸切りボルトならホームセンターにもあるけど、丈夫に作りたかったので、太い寸切りボルトが入手出来て良かったです。
もちろん品質も問題なく、良い台が作れました。

2024-10-15
用途: ダクト吊り下げ留め。

ダクトを止め、90°にアールをつけて曲げ、建屋に貫通。強度、加工しやすく、
屋外で錆びる心配なし。

対象商品 : 55140883
2022-12-14
用途: 回転軸の代用
農・林・水産業

材質の硬度も加工精度も良く価格的にも安くて良かった。

対象商品 : 55140865
2022-11-28
用途: 折り畳み台車の改造で2輪を安定を保つ為にダブルタイヤに替えて変更するのに使用しました。
ガレージ高岡自動車・二輪車・自転車関連業

サビの事を考えてステンレスにしました。結果正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3922:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする