EAC-16-472 シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプDINレール取付タイプ 注文コード55141713 品番EAC-16-472-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)16 質量(g)最大170 タイプDINレール取付タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40〜+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85 直流抵抗(max)20mΩ 保存温湿度範囲-40〜+85℃、20〜95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6(10〜55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする