防水配線コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード55143078 品番3349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
防水性能IPX3相当。

用途車外での電源線の分岐に。 材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅 質量(g)11 タイプ防水 端子種別防水 使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下 適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6〜1sq、分岐側:AV(S)0.1〜0.5sq 防水性IPX3相当
注意
溶剤や油の種類により製品に割れや溶解が生じる場合があります。
再利用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする