フリーベアコーポレーション
ローラーベアユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法F(mm)
1000
800
1600
寸法D(mm)
1100
825
1725
全長(mm)
1200
900
1800
質量(kg)
2.7
2.6
4.7
2.4
4.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55143603
品番
RU-P12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,300
タイプ
直線
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
34.6
寸法D(mm)
1100
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
1000
寸法G(mm)
100
寸法H(mm)
5.5
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
14.6
全長(mm)
1200
寸法K(mm)
68.5
材質(ローラー部)
樹脂
質量(kg)
2.7
CADデータダウンロード