画像準備中

ギヤオイル GL-4

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 55144924 品番 80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。
優れた潤滑性能、酸化安定性。

SAE80 用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。 容量(L)200 引火点(℃)(COC)230 密度(g/cm3)(15℃)0.886 流動点(℃)-30.0 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数103 APIGL-4級 粘度(mm2/s)(40℃)68.6、(100℃)8.42 色(ASTM)L1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35258386
2013-03-15
用途:
コンプレッサ-機械点検整備
有限会社森真 様

使用しやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする