画像準備中

ファームギヤB(N)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 地域運賃車上渡し着日指定 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 55145028 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。
新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当)
優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。
さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。
低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。

用途
農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。
建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。
容量(L)200 引火点(℃)226 流動点(℃)-47.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)49.6(40℃)、8.96(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数162 密度(g/cm3 at15℃)0.880 酸価(mgKOH/g)2.8 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49444894
2018-11-28
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

クボタの純正オイルUDTの代用品として購入しました。
ミッション・油圧オイルとして問題なく使えています。

対象商品:
49444894
2018-01-08
用途:
農機具のメンテナンス
建設業・工事業

トラクターのミッションオイルに利用。エンジンにも使えるマルチタイプもあり、価格も安いが、性状表を見るとやはり粘度が違い柔らかい、古くてパワーのない15馬力ほどのトラクタでローダーを使用する場合はやはり専用粘度の物を使用したほうがロスもないので各機構に負担もすくないとおもいこちらにしました。
しかし市価より1000円ほどお高く、納期も遅いので満足とゆうわけにはいきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする