画像準備中

2サイクルスピード

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 55145073 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。
JASO FBグレードを取得

ベースオイル鉱物油 JASO規格FB 用途二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。 引火点(℃)160 外観赤色 流動点(℃)-32.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)58.0(40℃)、8.68(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数125 密度(g/cm3 at15℃)0.881 酸価(mgKOH/g)0.13 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34921126
2015-09-08
用途:
オートバイ主に原付のオイル補充に。
株式会社インパクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あまり違いはわかりませんが、いちいち1Lづつ、買いに行く手間が省けるので。

対象商品:
34921126
2014-07-15
用途:
ボート
有限会社櫻井自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

十分な性能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする