曜日別特売

アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】BALIUS [バリオス] : BALIUⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
レバー色
レッド
アジャスター色
チタンカラー
サイズ
レバー:ロング
注文コード
55149939
品番
KA047-005-0505-06
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。
フォルダー位置を変更する場合がございます。

サイズ
レバー:ロング
レバー色
レッド
アジャスター色
チタンカラー
適合車種
BALIUS [バリオス] : BALIUⅡ
つや
つや有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする