HG-310 ケブラーSD-SUS18G アトム 55179427

HG-310 ケブラーSD-SUS18G アトム 55179427
HG-310 ケブラーSD-SUS18G アトム 55179427
HG-310 ケブラーSD-SUS18G アトム 55179427

ケブラーSD-SUS18G

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード55179427品番HG-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。

用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン全長(mm)220イエローサイズM質量(g)24.9規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創全長(cm)22中指長(cm)7.7材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン手の平幅(cm)9.1ゲージ数18耐切創性E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする