アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止め付き アラミド
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55179454
品番
HG-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
材質
表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン
すべり止め:ニトリルゴム
用途
クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
全長(mm)
213
色
イエロー
サイズ
L
質量(g)
31.2
規格
ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
21.3
中指長(cm)
7.7
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
指先
材質(繊維部)
アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
手の平幅(cm)
8.9
ゲージ数
18
耐切創性
E