理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の シールド(防災面)
理研化学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防熱面 460PW-差込
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55179829
品番
460PW-差込
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
質量(g)
341
レンズ色
ピュアゴールド、No.10
レンズ
ポリカハードコート(前面はアクリル)
耐熱温度(℃)
120〜140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8/前面:100×190×2
注意
※受金具を別途ご用意下さい。RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用