防熱面 4600P-HG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55179847 品番4600P-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリカハードコート仕様の防熱面です。

質量(g)285 レンズ色ピュアゴールド レンズポリカハードコート 耐熱温度(℃)120〜140 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする