ゴーグル RG-99

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55179874 品番RG-99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

粉じん・埃等をシャットアウトする無気孔タイプなので、アスベストを扱う作業や感染症対策にも使用可能です。
マスクと併用もできます。
EN規格品です。

形状ゴーグル型 質量(g)113 寸法(幅W×高さH)(mm)183×83 フレーム軟質ビニール レンズポリカハードコートくもり止め 機能マスク併用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする