理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全ゴーグル
理研化学の 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル RG-27
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55179890
品番
RG-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
液体飛沫が入りにくい構造になっています。
フレームには柔らかい素材(TPR)を採用しており、顔にぴったりフィットします。
EN規格品です。
形状
ゴーグル型
質量(g)
86
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×75
フレーム
TPR
レンズ
ポリカハードコートAFレンズ2mm厚
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55179890
RG-27
59031165
RG-12
ゴーグル RG-12
理研化学
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)