理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
保護メガネ RS-KIDS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55179960
品番
RS-KIDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
子ども用のメガネです。
質量(g)
19
レンズ色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×38
レンズ
ポリカハードコート