「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用ですが、ねぎ以外の作物も使用可能です。通常の魔法のカルチと異なる部分は幅と高さです。ねぎ用の溝に合わせ、横幅20cmに設計されています。高さがあるねぎの苗に対応するため高さに余裕があります。
ねぎの除草に使用、これを使用すると立った状態でできるのでらく