耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20m) 内径(Φmm)15.9 注文コード55183049 品番TSISTM-15-20
参考基準価格(税別)¥108,760 販売価格(税込) ¥87,988
販売価格(税別)
79,989
この商品は内径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30〜140℃。
【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。
【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。
【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径(Φmm)15.9 使用流体水(工業用水)、スチーム 材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸 外径(Φmm)24 長さ(m)20 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 使用温度範囲(℃)-30〜140 使用圧力(MPa)[スチーム 〜140℃]0〜0.3、[高温水 〜140℃]0〜0.5 最小曲げ半径(mm)150 機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り 内径×外径(Φmm)15.9×24 用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 質量(kg)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体はスチーム・高温水です。食品や薬品洗浄用途には使用しないでください。また、70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
※スチーム(飽和水蒸気〜140℃、〜0.3MPa)は、ホース片側解放で断続使用が原則です。固定配管(両端接続)では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

柔軟で取り回しやすいスチームホース
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする