テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
カードロック傘立U (折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55183417
品番
UB-270-136-0
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
片手でロックできる簡単操作のカードロック傘立です。紛失したカードキーをその場で発行できるオプションも揃え、迅速なお客様対応を実現。
用途
施設備品
付属品
キャスター、マスターカードキー3枚、カードキー各番号3枚
種別
折りたたみ式
材質
本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、カードキー:塩化ビニール
質量(kg)
26.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1128×471×1138
収納本数(本)
36
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1128×471×1256
ロック
カード式
取扱説明書:
(0.37MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
参考になった