UB-270-148-0 カードロック傘立U (折りたたみ式) テラモト 55183426 UB-270-148-0 カードロック傘立U (折りたたみ式) テラモト 55183426 UB-270-148-0 カードロック傘立U (折りたたみ式) テラモト 55183426 UB-270-148-0 カードロック傘立U (折りたたみ式) テラモト 55183426 UB-270-148-0 カードロック傘立U (折りたたみ式) テラモト 55183426 UB-270-148-0 カードロック傘立U (折りたたみ式) テラモト 55183426

カードロック傘立U (折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55183426 品番 UB-270-148-0
参考基準価格(税別)¥311,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

片手でロックできる簡単操作のカードロック傘立です。紛失したカードキーをその場で発行できるオプションも揃え、迅速なお客様対応を実現。

用途施設備品 付属品キャスター、マスターカードキー3枚、カードキー各番号3枚 種別折りたたみ式 材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、カードキー:塩化ビニール 質量(kg)30.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×471×1138 収納本数(本)48 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×471×1256 ロックカード式
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする