テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
StoreStyle 傘立Case16
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55183444
品番
UB-271-316-0
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
移動がしやすいキャスター仕様です。4面パネルで傘を見せず、スマートに収納できます。
用途
施設備品
付属品
キャスター、マスターカードキー3枚、カードキー各番号3枚
材質
本体:スチールにメラミン焼付塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、カードキー:塩化ビニール、
質量(kg)
22.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×375×1124
収納本数(本)
16
ロック
カード式
注意
※お客様組立品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770