空調風神服 ボルトクール バックチタンHYBRID半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS シルバー 注文コード55184099 品番G-5510
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品はサイズ・色など40種類から選べます 他の種類を見る

空調風神服用電動ファン対応の「VOLTCOOL」シリーズ。専用の充電式バッテリーとファンを使用して衣服内外の空気を循環させ、体温の上昇を抑えます。
裏チタンコーティング素材なので赤外線や紫外線をカット!未加工の生地よりも衣服内温度の上昇を抑える効果があります。
フルハーネス装備可能。肩前面にフックハンガー(収納可)、背中にランヤード通しがついています。
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
衿裏メッシュ素材使用
肩部分はアーマーパットで生地を補強
背中反射テープ付き
背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
両胸縦ファスナー付きポケット
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能
両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き
両脇ポケットは大容量でモノが落ちにくい逆玉縁ポケット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
熱中症対策
暑さ対策
セット内容服のみ シルバー サイズSS 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)59 素材マイクロヘキサリップストップ(裏コーティング加工)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※衣類単品となります。
※公式バッテリー・ファン以外は安全・動作保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする