整体師さんが推奨する 健康ストレッチ座椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55185298 品番0377540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,999
販売価格(税別)
9,999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背もたれに体重を掛ければ首・背中・腰まで心地良い!
整体師さんが考案した健康ストレッチ座椅子。
邪魔にならないコンパクトサイズ
頭まで支えるハイバック仕様!
背筋のストレッチに!最大まで倒して全身のストレッチ。
長時間座っても疲れにくい構造!座るだけで猫背をケアし、正しい姿勢へ。
通気性に優れたメッシュ素材を採用。
座面はお尻の位置を安定させるヒップポケット設計。前方や左右へのズレを抑え、安定した座り心地に。
こんな方にオススメ!腰がつらい…。背中が張る…。歪んだ姿勢…。
背もたれ14段階リクライニング
背もたれのS字カーブが身体にしっかりフィットします。
背筋を伸ばしてストレッチ。本やテレビを見ながらリラックス。
整体師さん推奨!整体師:中井一弘先生
一部組立式

レッド 本体質量(kg)5.8 材質構造部材:スチールパイプ、中材:ウレタンフォーム、側生地:(表地)ポリエステル(メッシュ)・(裏地)ポリエステル 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)46×64〜113×15〜70 座面高(cm)(約)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする