ギガビットPoEスプリッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55185420 品番TPE-104GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給
ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割
調整可能な電圧出力により、5V、9V、12Vのデバイスをサポート
このコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用
設置コストと設備コストを削減
全二重ギガビット速度
IEEE 802.3af PoE互換

仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R 材質プラスチック 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40 データレート1000Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする