産業用802.3bt PoE++インジェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55185447 品番TI-IG90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター
PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源
最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化
極端な-40〜75℃の動作温度範囲
過負荷電流保護機能付き冗長電源入力
DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備

仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32 最大消費電力(W)95 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75 データレート1000Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする