10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●2.5GBASE-T DATAポート:1●2.5GBASE-T PoE+ポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz 最大消費電力(W)0.7(PDなし) 注文コード55185474 品番TPE-215GI(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・規格・最大消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●2.5GBASE-T DATAポート:1●2.5GBASE-T PoE+ポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質メタル 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz 電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大1.5A 専用ACコード 3Pプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36 最大消費電力(W)0.7(PDなし) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40 データレート2.5GBASE-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする